25,45 €/ Stückexkl. MwSt
29,78 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 07.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | SYSTEM PLAST |
Typ | Return sprocket |
Teilung | 12.7 mm |
Teilung | 0.5 in |
Bohrung | 25 mm |
Anzahl Zähne | 14 |
Ausführung | Gleitend |
Lochkreisdurchmesser | 57.1 |
Außendurchmesser | 56.9 mm |
Material | Polyamid mm |
Farbe | Weiss |
Geeignet für | 2120-2120M-2121 |