Eriks
SYSTEM PLAST

SYSTEM PLAST Gefrästes Umlenkkettenrad einteilig gleitend 2120-14R18M-RM

  • ERIKS:12663020
  • Hersteller:10879207
Image 1
Zur Liste hinzufügen

23,79 €/ Stückexkl. MwSt

27,83 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 04.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SYSTEM PLAST
Typ
Return sprocket
Teilung
12.7 mm
Teilung
0.5 in
Bohrung
18 mm
Anzahl Zähne
14
Ausführung
Gleitend
Lochkreisdurchmesser
57.1
Außendurchmesser
56.9 mm
Material
Polyamid mm
Farbe
Weiss
Geeignet für
2120-2120M-2121