Eriks
SYSTEM PLAST

SYSTEM PLAST Gefrästes Umlenkkettenrad einteilig 1700-10R25M-RM

  • ERIKS:13676672
  • Hersteller:12741
Image 1
Zur Liste hinzufügen

59,31 €/ Stückexkl. MwSt

69,39 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 04.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SYSTEM PLAST
Typ
Return sprocket
Teilung
50 mm
Teilung
1.97 in
Bohrung
25 mm
Anzahl Zähne
10
Außendurchmesser
165.1 mm
Material
Polyamid mm
Farbe
Weiss
Geeignet für
1700-1701 TAB-1702-1706-1710-1710CTAB