Eriks
SYSTEM PLAST

SYSTEM PLAST Gefrästes Kettenantriebsrad mit quadratischer Bohrung geteilt gleitend 2256-15S30M-DMS

  • ERIKS:12663175
  • Hersteller:2256-15S30M-DMS
Image 1
Zur Liste hinzufügen

62,15 €/ Stückexkl. MwSt

72,72 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 07.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SYSTEM PLAST
Typ
Drive sprocket
Teilung
25.4 mm
Teilung
1 in
Bohrung
30 mm
Anzahl Zähne
15
Ausführung
Gleitend
Lochkreisdurchmesser
122.2
Außendurchmesser
124.3 mm
Material
Polyamid mm
Farbe
Weiss
Geeignet für
2256-2256VG