Eriks
SYSTEM PLAST

SYSTEM PLAST Gefrästes Kettenantriebsrad mit quadratischer Bohrung geteilt gleitend 2251-18S60M-DMS

  • ERIKS:12662989
  • Hersteller:10879139
Image 1
Zur Liste hinzufügen

54,71 €/ Stückexkl. MwSt

64,01 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 07.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SYSTEM PLAST
Typ
Drive sprocket
Teilung
25.4 mm
Teilung
1 in
Bohrung
60 mm
Anzahl Zähne
18
Ausführung
Gleitend
Lochkreisdurchmesser
146.28
Außendurchmesser
146 mm
Material
Polyamid mm
Farbe
Weiss
Geeignet für
2251-2252