Eriks
SYSTEM PLAST

SYSTEM PLAST Gefrästes Kettenantriebsrad mit quadratischer Bohrung geteilt gleitend 2250-18S30M-DMS

  • ERIKS:12662854
  • Hersteller:2250-18S30M-DMS
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 08.12.2026
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SYSTEM PLAST
Typ
Drive sprocket
Teilung
25.4 mm
Teilung
1 in
Bohrung
30 mm
Anzahl Zähne
18
Ausführung
Gleitend
Lochkreisdurchmesser
146.27
Außendurchmesser
146 mm
Material
Polyamid mm
Farbe
Weiss
Geeignet für
2250