Eriks
SYSTEM PLAST

SYSTEM PLAST Gefrästes Kettenantriebsrad mit quadratischer Bohrung geteilt gleitend 2120-38S40M-DMS

  • ERIKS:12663064
  • Hersteller:10921318
Image 1
Zur Liste hinzufügen

70,81 €/ Stückexkl. MwSt

82,85 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 07.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SYSTEM PLAST
Typ
Drive sprocket
Teilung
12.7 mm
Teilung
0.5 in
Bohrung
40 mm
Anzahl Zähne
38
Ausführung
Gleitend
Lochkreisdurchmesser
153.8
Außendurchmesser
115.8 mm
Material
Polyamid mm
Farbe
Weiss
Geeignet für
2120-2120M-2121