Eriks
SYSTEM PLAST

SYSTEM PLAST Gefrästes Kettenantriebsrad mit quadratischer Bohrung geteilt gleitend 2120-38S30M-DMS

  • ERIKS:12663063
  • Hersteller:2120-38S30M-DMS
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 07.12.2026
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SYSTEM PLAST
Typ
Drive sprocket
Teilung
12.7 mm
Teilung
0.5 in
Bohrung
30 mm
Anzahl Zähne
38
Ausführung
Gleitend
Lochkreisdurchmesser
153.8
Außendurchmesser
115.8 mm
Material
Polyamid mm
Farbe
Weiss
Geeignet für
2120-2120M-2121