Eriks
SYSTEM PLAST

SYSTEM PLAST Gefrästes Kettenantriebsrad mit quadratischer Bohrung geteilt gleitend 2080-32S30M-DMS

  • ERIKS:13384310
  • Hersteller:2080-32S30M-DMS
Image 1
Zur Liste hinzufügen

50,07 €/ Stückexkl. MwSt

58,58 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 07.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SYSTEM PLAST
Typ
Drive sprocket
Teilung
8 mm
Bohrung
30 mm
Anzahl Zähne
32
Ausführung
Gleitend
Lochkreisdurchmesser
81.6
Außendurchmesser
81 mm
Material
Polyamid mm
Farbe
Weiss
Geeignet für
2080