Eriks
SYSTEM PLAST

SYSTEM PLAST Gefrästes Kettenantriebsrad mit quadratischer Bohrung einteilig gleitend 2502-8S40M-DM

  • ERIKS:14189420
  • Hersteller:2502-8S40M-DM
Image 1
Zur Liste hinzufügen

78,72 €/ Stückexkl. MwSt

92,10 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 07.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SYSTEM PLAST
Typ
Drive sprocket
Teilung
50.8 mm
Teilung
2 in
Bohrung
40 mm
Anzahl Zähne
8
Ausführung
Gleitend
Lochkreisdurchmesser
132.4
Außendurchmesser
132 mm
Material
Polyamid mm
Farbe
Weiss
Geeignet für
2502DT