Eriks
SYSTEM PLAST

SYSTEM PLAST Gefrästes Kettenantriebsrad mit quadratischer Bohrung einteilig gleitend 2502-12S60M-DM

  • ERIKS:14189423
  • Hersteller:2502-12S60M-DM
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 07.12.2026
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SYSTEM PLAST
Typ
Drive sprocket
Teilung
50.8 mm
Teilung
2 in
Bohrung
60 mm
Anzahl Zähne
12
Ausführung
Gleitend
Lochkreisdurchmesser
196.3
Außendurchmesser
196.1 mm
Material
Polyamid mm
Farbe
Weiss
Geeignet für
2502DT