Eriks
SYSTEM PLAST

SYSTEM PLAST Gefrästes Kettenantriebsrad mit quadratischer Bohrung einteilig gleitend 2502-10S60M-DM

  • ERIKS:14189422
  • Hersteller:2502-10S60M-DM
Image 1
Zur Liste hinzufügen

91,23 €/ Stückexkl. MwSt

106,74 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 07.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SYSTEM PLAST
Typ
Drive sprocket
Teilung
50.8 mm
Teilung
2 in
Bohrung
60 mm
Anzahl Zähne
10
Ausführung
Gleitend
Lochkreisdurchmesser
164.4
Außendurchmesser
163.4 mm
Material
Polyamid mm
Farbe
Weiss
Geeignet für
2502DT