Eriks
SYSTEM PLAST

SYSTEM PLAST Gefrästes Kettenantriebsrad mit quadratischer Bohrung einteilig gleitend 2080-24S30M-DM

  • ERIKS:13681350
  • Hersteller:AA1209619
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 07.12.2026
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SYSTEM PLAST
Typ
Drive sprocket
Teilung
8 mm
Bohrung
30 mm
Anzahl Zähne
24
Ausführung
Gleitend
Lochkreisdurchmesser
61.3
Außendurchmesser
60.6 mm
Material
Polyamid mm
Farbe
Weiss
Geeignet für
2080