54,10 €/ Stückexkl. MwSt
63,30 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 04.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | SYSTEM PLAST |
Typ | Drive sprocket |
Teilung | 19.05 mm |
Teilung | 0.75 in |
Bohrung | 40 mm |
Anzahl Zähne | 25 |
Ausführung | Gleitend |
Lochkreisdurchmesser | 149 |
Außendurchmesser | 151.7 mm |
Material | Polyamid mm |
Farbe | Weiss |
Geeignet für | 2190FT-2190FG |