Eriks
SYSTEM PLAST

SYSTEM PLAST Gefrästes Kettenantriebsrad geteilt Festsitzend Kunststoffbordscheiben 800-25R30M-DMS-FSS

  • ERIKS:13681317
  • Hersteller:10928080
Image 1
Zur Liste hinzufügen

124,86 €/ Stückexkl. MwSt

146,09 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 07.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SYSTEM PLAST
Typ
Drive sprocket
Teilung
38.1 mm
Teilung
1.5 in
Bohrung
30 mm
Anzahl Zähne
25
Ausführung
Feste Passform
Lochkreisdurchmesser
153.2
Außendurchmesser
154 mm
Material
Polyamid mm
Farbe
Weiss
Geeignet für
800 - 802 - 805 (VG)