Eriks
SYSTEM PLAST

SYSTEM PLAST Gefrästes Kettenantriebsrad geteilt Festsitzend 882-12R35M-DMS

  • ERIKS:13676518
  • Hersteller:12356
Image 1
Zur Liste hinzufügen

82,20 €/ Stückexkl. MwSt

96,17 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 07.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SYSTEM PLAST
Typ
Return sprocket
Teilung
38.1 mm
Teilung
1.5 in
Bohrung
35 mm
Anzahl Zähne
12
Ausführung
Feste Passform
Lochkreisdurchmesser
147.2
Außendurchmesser
149 mm
Material
Polyamid mm
Farbe
Weiss
Geeignet für
882 (M-VG-TAB-LBP-BEVEL) - 8257 (VG-LBP)