31,24 €/ Stückexkl. MwSt
36,55 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10
Voraussichtliches Lieferdatum - 07.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | SYSTEM PLAST |
Typ | Drive sprocket |
Teilung | 38.1 mm |
Teilung | 1.5 in |
Bohrung | 30 mm |
Anzahl Zähne | 12 |
Ausführung | Feste Passform |
Lochkreisdurchmesser | 147.2 |
Außendurchmesser | 149.2 mm |
Material | Polyamid mm |
Farbe | Weiss |
Geeignet für | 882BEVEL-8257-LBP882M-LBP882TAB-LBP8257882MVG-882TAB-VG-8257VG-882M |