Eriks
SYSTEM PLAST

SYSTEM PLAST Gefrästes Kettenantriebsrad geteilt Festsitzend 881-23R30M-DMS

  • ERIKS:13676581
  • Hersteller:12478
Image 1
Zur Liste hinzufügen

66,78 €/ Stückexkl. MwSt

78,13 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 07.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SYSTEM PLAST
Typ
Drive sprocket
Teilung
38.1 mm
Teilung
1.5 in
Bohrung
30 mm
Anzahl Zähne
23
Ausführung
Feste Passform
Lochkreisdurchmesser
141.21
Außendurchmesser
142 mm
Material
Polyamid mm
Farbe
Weiss
Geeignet für
8810(TAB) - 881R TAB - 881MO VG