46,76 €/ Stückexkl. MwSt
54,71 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 07.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | SYSTEM PLAST |
Typ | Drive sprocket |
Teilung | 38.1 mm |
Teilung | 1.5 in |
Bohrung | 25 mm |
Anzahl Zähne | 17 |
Ausführung | Feste Passform |
Lochkreisdurchmesser | 105.47 |
Außendurchmesser | 103.9 mm |
Material | Polyamid mm |
Farbe | Weiss |
Geeignet für | 8810(TAB) - 881R TAB - 881MO VG |