Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | SYSTEM PLAST |
Typ | Drive sprocket |
Teilung | 38.1 mm |
Teilung | 1.5 in |
Bohrung | 30 mm |
Anzahl Zähne | 12 |
Ausführung | Feste Passform |
Lochkreisdurchmesser | 147.2 |
Außendurchmesser | 147.3 mm |
Material | Polyamid mm |
Farbe | Weiss |
Geeignet für | 828-879-880-879M-880M-878TAB VG-879TAB VG-LBP879M-8800P-878TAB GS-878TAB-879TAB-880TAB |