Eriks
SYSTEM PLAST

SYSTEM PLAST Gefrästes Kettenantriebsrad geteilt Festsitzend 820-17R30M-DMS-SS

  • ERIKS:13676752
  • Hersteller:12921
Image 1
Zur Liste hinzufügen

47,32 €/ Stückexkl. MwSt

55,36 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 07.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SYSTEM PLAST
Typ
Drive sprocket
Teilung
38.1 mm
Teilung
1.5 in
Bohrung
30 mm
Anzahl Zähne
17
Ausführung
Feste Passform
Lochkreisdurchmesser
105.47
Außendurchmesser
103.9 mm
Material
Polyamid mm
Farbe
Weiss
Geeignet für
820-820P-831-LBP831-831VG