Eriks
SYSTEM PLAST

SYSTEM PLAST Gefrästes Kettenantriebsrad geteilt Festsitzend 815-29R35M-DMS

  • ERIKS:13678926
  • Hersteller:121207
Image 1
Zur Liste hinzufügen

97,33 €/ Stückexkl. MwSt

113,88 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 07.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SYSTEM PLAST
Typ
Drive sprocket
Teilung
38.1 mm
Teilung
1.5 in
Bohrung
35 mm
Anzahl Zähne
29
Ausführung
Feste Passform
Lochkreisdurchmesser
177.24
Außendurchmesser
178.5 mm
Material
Polyamid mm
Farbe
Weiss
Geeignet für
812-815-815 VG-881M-881MO-881 VG-881TAB VG/815TAB VG-8857TAB-8157TAB-8157TAB VG