67,57 €/ Stückexkl. MwSt
79,06 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 07.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | SYSTEM PLAST |
Typ | Drive sprocket |
Teilung | 38.1 mm |
Teilung | 1.5 in |
Bohrung | 25 mm |
Anzahl Zähne | 25 |
Ausführung | Feste Passform |
Lochkreisdurchmesser | 153.21 |
Außendurchmesser | 154 mm |
Material | Polyamid mm |
Farbe | Weiss |
Geeignet für | 812-815-815 VG-881M-881MO-881 VG-881TAB VG/815TAB VG-8857TAB-8157TAB-8157TAB VG |