Eriks
SYSTEM PLAST

SYSTEM PLAST Gefrästes Kettenantriebsrad geteilt Festsitzend 800-23R35M-DMS

  • ERIKS:13676481
  • Hersteller:12290
Image 1
Zur Liste hinzufügen

86,30 €/ Stückexkl. MwSt

100,97 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 07.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SYSTEM PLAST
Typ
Drive sprocket
Teilung
38.1 mm
Teilung
1.5 in
Bohrung
35 mm
Anzahl Zähne
23
Ausführung
Feste Passform
Lochkreisdurchmesser
141.22
Außendurchmesser
142 mm
Material
Polyamid mm
Farbe
Weiss
Geeignet für
800-802-805(VG)-821