Eriks
SYSTEM PLAST

SYSTEM PLAST Gefrästes Kettenantriebsrad geteilt Festsitzend 800-19R30M-DMS

  • ERIKS:13676473
  • Hersteller:12281
Image 1
Zur Liste hinzufügen

62,69 €/ Stückexkl. MwSt

73,35 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 07.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SYSTEM PLAST
Typ
Drive sprocket
Teilung
38.1 mm
Teilung
1.5 in
Bohrung
30 mm
Anzahl Zähne
19
Ausführung
Feste Passform
Lochkreisdurchmesser
117.3
Außendurchmesser
117 mm
Material
Polyamid mm
Farbe
Weiss
Geeignet für
800-802-805(VG)-821