Eriks
SYSTEM PLAST

SYSTEM PLAST Gefrästes Kettenantriebsrad geteilt Festsitzend 515-21R40M-DMS

  • ERIKS:13679297
  • Hersteller:121584
Image 1
Zur Liste hinzufügen

79,32 €/ Stückexkl. MwSt

92,80 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 07.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SYSTEM PLAST
Typ
Drive sprocket
Teilung
25.4 mm
Teilung
1 in
Bohrung
40 mm
Anzahl Zähne
21
Ausführung
Feste Passform
Lochkreisdurchmesser
170.4
Außendurchmesser
173 mm
Material
Polyamid mm
Farbe
Weiss
Geeignet für
515