Eriks
SYSTEM PLAST

SYSTEM PLAST Gefrästes Kettenantriebsrad geteilt Festsitzend 515-15R30M-DMS

  • ERIKS:13679266
  • Hersteller:121562
Image 1
Zur Liste hinzufügen

55,35 €/ Stückexkl. MwSt

64,76 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 07.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SYSTEM PLAST
Typ
Drive sprocket
Teilung
25.4 mm
Teilung
1 in
Bohrung
30 mm
Anzahl Zähne
15
Ausführung
Feste Passform
Lochkreisdurchmesser
124
Außendurchmesser
122.2 mm
Material
Polyamid mm
Farbe
Weiss
Geeignet für
515