Eriks
SYSTEM PLAST

SYSTEM PLAST Gefrästes Kettenantriebsrad geteilt Festsitzend 515-13R30M-DMS

  • ERIKS:13679258
  • Hersteller:121557
Image 1
Zur Liste hinzufügen

43,21 €/ Stückexkl. MwSt

50,56 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 07.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SYSTEM PLAST
Typ
Drive sprocket
Teilung
25.4 mm
Teilung
1 in
Bohrung
30 mm
Anzahl Zähne
13
Ausführung
Feste Passform
Lochkreisdurchmesser
108
Außendurchmesser
106.1 mm
Material
Polyamid mm
Farbe
Weiss
Geeignet für
515