Eriks
SYSTEM PLAST

SYSTEM PLAST Gefrästes Kettenantriebsrad geteilt Festsitzend 2351-16R30M-DMS

  • ERIKS:12663134
  • Hersteller:2351-16R30M-DMS
Image 1
Zur Liste hinzufügen

65,97 €/ Stückexkl. MwSt

77,18 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 07.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SYSTEM PLAST
Typ
Drive sprocket
Teilung
31.75 mm
Teilung
1.25 in
Bohrung
30 mm
Anzahl Zähne
16
Ausführung
Feste Passform
Lochkreisdurchmesser
162.8
Außendurchmesser
169.6 mm
Material
Polyamid mm
Farbe
Weiss
Geeignet für
2351-2451-2551-2651-2351VG