Eriks
SYSTEM PLAST

SYSTEM PLAST Gefrästes Kettenantriebsrad geteilt Festsitzend 2256-18R30M-DPMS

  • ERIKS:12663159
  • Hersteller:10879302
Image 1
Zur Liste hinzufügen

63,74 €/ Stückexkl. MwSt

74,58 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 07.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SYSTEM PLAST
Typ
Drive sprocket
Teilung
25.4 mm
Teilung
1 in
Bohrung
30 mm
Anzahl Zähne
18
Ausführung
Feste Passform
Lochkreisdurchmesser
146.3
Außendurchmesser
147.8 mm
Material
Polyamid mm
Farbe
Weiss
Geeignet für
2256-2256VG