68,19 €/ Stückexkl. MwSt
79,78 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 07.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | SYSTEM PLAST |
Typ | Drive sprocket |
Teilung | 25.4 mm |
Teilung | 1 in |
Bohrung | 25 mm |
Anzahl Zähne | 18 |
Ausführung | Feste Passform |
Lochkreisdurchmesser | 146.3 |
Außendurchmesser | 147.8 mm |
Material | Polyamid mm |
Farbe | Weiss |
Geeignet für | 2256-2256VG |