Eriks
SYSTEM PLAST

SYSTEM PLAST Gefrästes Kettenantriebsrad geteilt Festsitzend 2256-10R25M-DPMS

  • ERIKS:12663150
  • Hersteller:10879291
Image 1
Zur Liste hinzufügen

52,83 €/ Stückexkl. MwSt

61,81 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 07.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SYSTEM PLAST
Typ
Drive sprocket
Teilung
25.4 mm
Teilung
1 in
Bohrung
25 mm
Anzahl Zähne
10
Ausführung
Feste Passform
Lochkreisdurchmesser
82.2
Außendurchmesser
83.3 mm
Material
Polyamid mm
Farbe
Weiss
Geeignet für
2256-2256VG