Eriks
SYSTEM PLAST

SYSTEM PLAST Gefrästes Kettenantriebsrad geteilt Festsitzend 2251-20R25M-DMS

  • ERIKS:12662880
  • Hersteller:2251-20R25M-DMS
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 07.12.2026
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SYSTEM PLAST
Typ
Drive sprocket
Teilung
25.4 mm
Teilung
1 in
Bohrung
25 mm
Anzahl Zähne
20
Ausführung
Feste Passform
Lochkreisdurchmesser
162.37
Außendurchmesser
162 mm
Material
Polyamid mm
Farbe
Weiss
Geeignet für
2251-2252