Eriks
SYSTEM PLAST

SYSTEM PLAST Gefrästes Kettenantriebsrad geteilt Festsitzend 2251-13R30M-DMS

  • ERIKS:12662902
  • Hersteller:10879053
Image 1
Zur Liste hinzufügen

49,32 €/ Stückexkl. MwSt

57,70 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 07.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SYSTEM PLAST
Typ
Drive sprocket
Teilung
25.4 mm
Teilung
1 in
Bohrung
30 mm
Anzahl Zähne
13
Ausführung
Feste Passform
Lochkreisdurchmesser
106.14
Außendurchmesser
105.54 mm
Material
Polyamid mm
Farbe
Weiss
Geeignet für
2251-2252