Eriks
SYSTEM PLAST

SYSTEM PLAST Gefrästes Kettenantriebsrad geteilt Festsitzend 2250-18R25M-DMS

  • ERIKS:12662745
  • Hersteller:10878953
Image 1
Zur Liste hinzufügen

61,27 €/ Stückexkl. MwSt

71,69 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 07.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SYSTEM PLAST
Typ
Drive sprocket
Teilung
25.4 mm
Teilung
1 in
Bohrung
25 mm
Anzahl Zähne
18
Ausführung
Feste Passform
Lochkreisdurchmesser
98.14
Außendurchmesser
98 mm
Material
Polyamid mm
Farbe
Weiss
Geeignet für
2250