Eriks
SYSTEM PLAST

SYSTEM PLAST Gefrästes Kettenantriebsrad geteilt Festsitzend 2250-16R35M-DMS

  • ERIKS:12662741
  • Hersteller:10878950
Image 1
Zur Liste hinzufügen

51,55 €/ Stückexkl. MwSt

60,31 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 07.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SYSTEM PLAST
Typ
Drive sprocket
Teilung
25.4 mm
Teilung
1 in
Bohrung
35 mm
Anzahl Zähne
16
Ausführung
Feste Passform
Lochkreisdurchmesser
130.2
Außendurchmesser
130 mm
Material
Polyamid mm
Farbe
Weiss
Geeignet für
2250