Eriks
SYSTEM PLAST

SYSTEM PLAST Gefrästes Kettenantriebsrad geteilt Festsitzend 2250-14R30M-DMS

  • ERIKS:12662763
  • Hersteller:10878984
Image 1
Zur Liste hinzufügen

48,87 €/ Stückexkl. MwSt

57,18 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 07.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SYSTEM PLAST
Typ
Drive sprocket
Teilung
25.4 mm
Teilung
1 in
Bohrung
30 mm
Anzahl Zähne
14
Ausführung
Feste Passform
Lochkreisdurchmesser
114.18
Außendurchmesser
114 mm
Material
Polyamid mm
Farbe
Weiss
Geeignet für
2250