Eriks
SYSTEM PLAST

SYSTEM PLAST Gefrästes Kettenantriebsrad geteilt Festsitzend 2190-25R35M-DMS

  • ERIKS:12662956
  • Hersteller:2190-25R35M-DMS
Image 1
Zur Liste hinzufügen

57,91 €/ Stückexkl. MwSt

67,75 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 07.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SYSTEM PLAST
Typ
Drive sprocket
Teilung
19.05 mm
Teilung
0.75 in
Bohrung
35 mm
Anzahl Zähne
25
Ausführung
Feste Passform
Lochkreisdurchmesser
149
Außendurchmesser
151.7 mm
Material
Polyamid mm
Farbe
Weiss
Geeignet für
2190FT-2190FG