Eriks
SYSTEM PLAST

SYSTEM PLAST Gefrästes Kettenantriebsrad geteilt Festsitzend 2190-24R35M-DMS

  • ERIKS:12662942
  • Hersteller:2190-24R35M-DMS
Image 1
Zur Liste hinzufügen

50,41 €/ Stückexkl. MwSt

58,98 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 07.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SYSTEM PLAST
Typ
Drive sprocket
Teilung
19.05 mm
Teilung
0.75 in
Bohrung
35 mm
Anzahl Zähne
24
Ausführung
Feste Passform
Lochkreisdurchmesser
142.9
Außendurchmesser
145.6 mm
Material
Polyamid mm
Farbe
Weiss
Geeignet für
2190FT-2190FG