Eriks
SYSTEM PLAST

SYSTEM PLAST Gefrästes Kettenantriebsrad geteilt Festsitzend 2124-28R35M-DMS

  • ERIKS:12663101
  • Hersteller:2124-28R35M-DMS
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 07.12.2026
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SYSTEM PLAST
Typ
Drive sprocket
Teilung
12.7 mm
Teilung
0.5 in
Bohrung
35 mm
Anzahl Zähne
28
Ausführung
Feste Passform
Lochkreisdurchmesser
113.4
Außendurchmesser
115.4 mm
Material
Polyamid mm
Farbe
Weiss
Geeignet für
2124