70,81 €/ Stückexkl. MwSt
82,85 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 07.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | SYSTEM PLAST |
Typ | Drive sprocket |
Teilung | 12.7 mm |
Teilung | 0.5 in |
Bohrung | 30 mm |
Anzahl Zähne | 38 |
Ausführung | Feste Passform |
Lochkreisdurchmesser | 153.8 |
Außendurchmesser | 115.8 mm |
Material | Polyamid mm |
Farbe | Weiss |
Geeignet für | 2122 |