Eriks
SYSTEM PLAST

SYSTEM PLAST Gefrästes Kettenantriebsrad geteilt Festsitzend 2122-38R25M-DMS

  • ERIKS:12662790
  • Hersteller:10921151
Image 1
Zur Liste hinzufügen

70,81 €/ Stückexkl. MwSt

82,85 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 07.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SYSTEM PLAST
Typ
Drive sprocket
Teilung
12.7 mm
Teilung
0.5 in
Bohrung
25 mm
Anzahl Zähne
38
Ausführung
Feste Passform
Lochkreisdurchmesser
153.8
Außendurchmesser
115.8 mm
Material
Polyamid mm
Farbe
Weiss
Geeignet für
2122