Eriks
SYSTEM PLAST

SYSTEM PLAST Gefrästes Kettenantriebsrad geteilt Festsitzend 2120-40R40M-DMS

  • ERIKS:12663048
  • Hersteller:10879264
Image 1
Zur Liste hinzufügen

74,41 €/ Stückexkl. MwSt

87,06 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 07.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SYSTEM PLAST
Typ
Drive sprocket
Teilung
12.7 mm
Teilung
0.5 in
Bohrung
40 mm
Anzahl Zähne
40
Ausführung
Feste Passform
Lochkreisdurchmesser
161.9
Außendurchmesser
163.9 mm
Material
Polyamid mm
Farbe
Weiss
Geeignet für
2120-2120M-2121