Eriks
SYSTEM PLAST

SYSTEM PLAST Gefrästes Kettenantriebsrad geteilt Festsitzend 2120-40R30M-DMS

  • ERIKS:12663045
  • Hersteller:10879257
Image 1
Zur Liste hinzufügen

78,06 €/ Stückexkl. MwSt

91,33 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 07.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SYSTEM PLAST
Typ
Drive sprocket
Teilung
12.7 mm
Teilung
0.5 in
Bohrung
30 mm
Anzahl Zähne
40
Ausführung
Feste Passform
Lochkreisdurchmesser
161.9
Außendurchmesser
163.9 mm
Material
Polyamid mm
Farbe
Weiss
Geeignet für
2120-2120M-2121