Eriks
SYSTEM PLAST

SYSTEM PLAST Gefrästes Kettenantriebsrad geteilt Festsitzend 2120-38R35M-DMS

  • ERIKS:12663039
  • Hersteller:2120-38R35M-DMS
Image 1
Zur Liste hinzufügen

75,78 €/ Stückexkl. MwSt

88,66 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 07.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SYSTEM PLAST
Typ
Drive sprocket
Teilung
12.7 mm
Teilung
0.5 in
Bohrung
35 mm
Anzahl Zähne
38
Ausführung
Feste Passform
Lochkreisdurchmesser
153.8
Außendurchmesser
155.8 mm
Material
Polyamid mm
Farbe
Weiss
Geeignet für
2120-2120M-2121