Eriks
SYSTEM PLAST

SYSTEM PLAST Gefrästes Kettenantriebsrad geteilt Festsitzend 2080-36R30M-DMS

  • ERIKS:13681359
  • Hersteller:10928166
Image 1
Zur Liste hinzufügen

55,11 €/ Stückexkl. MwSt

64,48 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 07.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SYSTEM PLAST
Typ
Drive sprocket
Teilung
8 mm
Bohrung
30 mm
Anzahl Zähne
36
Ausführung
Feste Passform
Lochkreisdurchmesser
91.8
Außendurchmesser
90.4 mm
Material
Polyamid mm
Farbe
Weiss
Geeignet für
2080