50,07 €/ Stückexkl. MwSt
58,58 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 07.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | SYSTEM PLAST |
Typ | Drive sprocket |
Teilung | 8 mm |
Bohrung | 25 mm |
Anzahl Zähne | 32 |
Ausführung | Feste Passform |
Lochkreisdurchmesser | 81.6 |
Außendurchmesser | 81 mm |
Material | Polyamid mm |
Farbe | Weiss |
Geeignet für | 2080 |