Eriks
SYSTEM PLAST

SYSTEM PLAST Gefrästes Kettenantriebsrad geteilt Festsitzend 2080-24R20M-DMS

  • ERIKS:13681351
  • Hersteller:10928158
Image 1
Zur Liste hinzufügen

40,10 €/ Stückexkl. MwSt

46,92 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 07.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SYSTEM PLAST
Typ
Drive sprocket
Teilung
8 mm
Bohrung
20 mm
Anzahl Zähne
24
Ausführung
Feste Passform
Lochkreisdurchmesser
61.3
Außendurchmesser
60.6 mm
Material
Polyamid mm
Farbe
Weiss
Geeignet für
2080