Eriks
SYSTEM PLAST

SYSTEM PLAST Gefrästes Kettenantriebsrad geteilt Festsitzend 1700-8R30M-DMS

  • ERIKS:13682510
  • Hersteller:12732.
Image 1
Zur Liste hinzufügen

66,31 €/ Stückexkl. MwSt

77,58 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 07.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SYSTEM PLAST
Typ
Drive sprocket
Teilung
50 mm
Teilung
1.97 in
Bohrung
30 mm
Anzahl Zähne
8
Ausführung
Feste Passform
Außendurchmesser
136.3 mm
Material
Polyamid mm
Farbe
Weiss
Geeignet für
1700-1701 TAB-1702-1706-1710-1710CTAB