Eriks
SYSTEM PLAST

SYSTEM PLAST Gefrästes Kettenantriebsrad geteilt Festsitzend 1700-8R23M-RMS

  • ERIKS:13676664
  • Hersteller:12730
Image 1
Zur Liste hinzufügen

69,58 €/ Stückexkl. MwSt

81,41 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 07.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SYSTEM PLAST
Typ
Drive sprocket
Teilung
50 mm
Teilung
1.97 in
Bohrung
23 mm
Anzahl Zähne
8
Ausführung
Feste Passform
Außendurchmesser
136.3 mm
Material
Polyamid mm
Farbe
Weiss
Geeignet für
1700-1701 TAB-1702-1706-1710-1710CTAB